Alternatief product:

Puntcombinatietang, verchroomd, met beklede grepen 145

Artikelnummer: 701651 145
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
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
totale lengte 145 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3 mm
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701651 145
EAN/GTIN 4003773078975
Nummer fabrikant 08 25 145

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpvlakken met speciale driepuntscontour voor een goede grip op vlakke delen. Doorknippen zonder inspanning dankzij het draaipunt met hoge krachtoverbrenging. Met de gefreesde groef in het grijpgedeelte kunnen kleine delen, zoals spijkers, stiften en pennen goed worden vastgehouden en getrokken. Handig voor het werk op moeilijk toegankelijke werklocaties. Slanke kopvorm met spits toelopende bekken.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.
KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.