Alternatief product:

Combin.tang verchr. m.greephoezen 140 mm

Artikelnummer: 701601 140
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer KNIPEXtend
    totale lengte 140 mm
    Snijwaarden harde draad tot ⌀ 1,8 mm
    Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 2,8 mm
    Norm DIN ISO 5746
    Bekeigenschap getand
    Greep Meercomponenten-bekleding
    Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
    Oppervlak verchroomd
    vonkvrij nee
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 701601 140
    EAN/GTIN 4003773039730
    Nummer fabrikant 03 05 140

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
    Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.
    KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

    Norm:

    DIN ISO 5746.

    Materiaal:

    Speciaal gereedschapsstaal.

    Tip:

    Het voorgaande model nr. 701600 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.