Kunststof hamer D.50 mm 873 g

Artikelnummer: 70160050
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70160050
    EAN/GTIN 4018754041343
    Nummer fabrikant 70160050
    L-nummer L60010 5307

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met vervangbare koppen van slagvast celluloseacetaat en ashandvat

    Kenmerk:

    • Diameter (mm): 50 mm
    • Hardheid: 65 Shore
    • L1: 340 mm
    • L2: 115 mm
    • Lengte [mm): 340 mm
    • Gewicht: 873 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen