Kunststof hamer D.35 mm 376 g

Artikelnummer: 70160035
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70160035
EAN/GTIN 4018754041329
Nummer fabrikant 70160035
L-nummer L60010 2695

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met vervangbare koppen van slagvast celluloseacetaat en ashandvat

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 35 mm
  • Hardheid: 65 Shore
  • L1: 290 mm
  • L2: 105 mm
  • Lengte [mm): 290 mm
  • Gewicht: 376 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen