Slijpschijf T-GRIND 178x7x22,23 mm gekarteld ZZA24T PREMIUM staal/gietijzer

Artikelnummer: 701439
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701439
EAN/GTIN 9003177014390
Nummer fabrikant 701439
L-nummer L50140 848

Omschrijving

Omschrijving:

Minder belastend en comfortabeler voor de gebruiker dankzij de agressieve materiaalafname.

Kenmerk:

  • Form: 27 R AFBRAAMSCH. GIETERIJ
  • Specificatie : ZZA 24 T- BFK
  • Afmeting (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
  • diameter: 178 mm
  • Sterkte: 7 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan turbine- en lamellenpersluchtslijpers
  • Optimale levensduur en snijeigenschappen
  • Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op staal en gietijzer
  • Voor gebruik op perslucht- en hogefrequentieslijpers

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen