Rubber samenstelling hamer D.75 mm 780 g

Artikelnummer: 70140003
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70140003
    EAN/GTIN 4018754041251
    Nummer fabrikant 70140003
    L-nummer L60010 3057

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gemaakt van stevig, hard rubber met een hardheid van ca. 90 Shore A.
    • Volgens DIN 5128-90
    • Met handvat van gepolijste as

    Kenmerk:

    • Diameter (mm): 75 mm
    • Hardheid: 90 Shore
    • L1: 350 mm
    • L2: 130 mm
    • Lengte [mm): 350 mm
    • Gewicht: 780 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen