Rubber samenstelling hamer D.65 mm 527 g

Artikelnummer: 70140002
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70140002
EAN/GTIN 4018754041244
Nummer fabrikant 70140002
L-nummer L60010 3056

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van stevig, hard rubber met een hardheid van ca. 90 Shore A.
  • Volgens DIN 5128-90
  • Met handvat van gepolijste as

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 65 mm
  • Hardheid: 90 Shore
  • L1: 350 mm
  • L2: 115 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 527 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen