De slagkop van de deukverwijderingspen d.30mm l.300mm

Artikelnummer: 70130013
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70130013
EAN/GTIN 4018754041213
Nummer fabrikant 70130013
L-nummer L60010 3876

Omschrijving

Kenmerk:

  • Slagvlak: 30 mm
  • Vlakke contacten: 25 x 5 mm
  • Diameter (mm): 30 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 115 mm
  • Lengte [mm): 310 mm
  • Gewicht: 344 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen