Speciale uitstulping hamer D.40 mm L.300 mm

Artikelnummer: 70130011
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70130011
    EAN/GTIN 4018754041190
    Nummer fabrikant 70130011
    L-nummer L60010 6198

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Extra groot, extra dun web en tuinfrees

    Kenmerk:

    • Slagvlak: 40 mm
    • Diameter (mm): 40 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Lengte [mm): 325 mm
    • Gewicht: 764 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen