Afwerk- en spinhamer 40 mm lang, 300 mm lang

Artikelnummer: 70130008
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70130008
EAN/GTIN 4018754041169
Nummer fabrikant 70130008
L-nummer L60010 2148

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rond, vlak spoor
  • Lange, dunne dissel, ca. 1 mm dik

Kenmerk:

  • Slagvlak: 40 mm
  • Diameter (mm): 40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Lengte [mm): 300 mm
  • Gewicht: 446 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen