Afwerk- en punthamer D.35 mm, L.300 mm

Artikelnummer: 70130007
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70130007
EAN/GTIN 4018754041152
Nummer fabrikant 70130007
L-nummer L60010 1780

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte vorm
  • Met ronde, vlakke rups en tip

Kenmerk:

  • Slagvlak: 35 mm
  • Diameter (mm): 35 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 135 mm
  • Lengte [mm): 300 mm
  • Gewicht: 357 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen