Afwerk- en slaghamer D.20 / 41 mm, L.300 mm

Artikelnummer: 70130006
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70130006
EAN/GTIN 4018754041145
Nummer fabrikant 70130006
L-nummer L60010 1647

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een rond en eikel-vormig spoor

Kenmerk:

  • Slagvlak: 20/41 mm
  • Diameter (mm): 20/41 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Lengte [mm): 310 mm
  • Gewicht: 461 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen