Fäustel 1500 g, lengte 280 mm

Artikelnummer: 70111020
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70111020
    EAN/GTIN 4018754306985
    Nummer fabrikant 70111020
    L-nummer L60220 4

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stalen asbeschermmof voor optimale bescherming tegen defecten
    • Ergonomisch gevormde, dubbel gebogen hendel van Hikory-hout
    • Het geribbelde uiteinde van de handgreep zorgt voor een betere grip
    • Voldoet aan DIN 6475
    • De DIN- en gewichtsinformatie is in het duimhoofd gegraveerd

    Kenmerk:

    • Gewicht hamerkop: 1500
    • L1: 280 mm
    • L2: 110 mm
    • Lengte [mm): 285 mm
    • Gewicht: 1910 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen