Schlosserhamer 1000 g L.360 mm

Artikelnummer: 70110015
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70110015
EAN/GTIN 4018754306930
Nummer fabrikant 70110015
L-nummer L60010 6475

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stalen asbeschermmof voor optimale bescherming tegen defecten
  • Ergonomisch gevormde, dubbel gebogen hendel van Hikory-hout
  • Het geribbelde uiteinde van de handgreep zorgt voor een betere grip
  • Voldoet aan DIN 1041
  • De DIN- en gewichtsinformatie is in de hamerkop gegraveerd

Kenmerk:

  • Gewicht hamerkop: 1000
  • L1: 360 mm
  • L2: 135 mm
  • Lengte [mm): 363 mm
  • Gewicht: 1132 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen