Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 75 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 4C MED+

Artikelnummer: 7010365693
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurschijf dubbelzijdig

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7010365693
EAN/GTIN 50076308771114
Nummer fabrikant 7010365693

Omschrijving

Uitvoering:

Gebruik een compacte slijpschijf met een langere levensduur
Sneller ontbramen
Een zachte, sterke en soepele schuurschijf met goed instelbare bewerkingsmogelijkheden

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO unitized wiel gebruikt de 3M Precision Shaped Grain-technologie gebonden aan een nylon web voor een hogere snijsnelheid en duurzaamheid in afbraam- en blendingtoepassingen. Onze unitized wielen zijn zacht maar slijten als ijzer en zijn ontwikkeld om het wisselen van wielen te minimaliseren.

Kenmerk:

Sneller ontbramen
Een zachte, sterke en gladde slijpschijf met gemakkelijk instelbare bewerkingsmogelijkheden

Tip:

Voor metaaltoepassingen in de olie- en gasindustrie