3M™ Polyethyleen Tape 483

Artikelnummer: 7010302435
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7010302435
EAN/GTIN 50051115688541
Nummer fabrikant 7010302435
L-nummer L01310 1930

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 25.4 mm

Omschrijving:

We hebben 3M™ Polyethylene Tape 483 ontwikkeld als een hoogwaardige en veelzijdige tape. We produceren deze tape in verschillende kleuren met een polyethyleen backing met een sterke rubberen kleeflaag.

Kenmerk:

Blijft flexibel tot -28 °C voor toepassingen onder nul
Rekbaar en past zich aan 3-dimensionaal gevormde oppervlakken aan
Solventbestendig polyethyleen rugmateriaal
Bouw en onderhoud van kerncentrales
Bestand tegen zuren en alkaliën

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen