3M™ Galvanotape 470, beige, 1219 mm x 33 m, 0,18 mm

Artikelnummer: 7010292805
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7010292805
EAN/GTIN 00051115690181
Nummer fabrikant 7010292805

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Totale breedte: 1219.2 mm

Omschrijving:

3M™ galvanisatie tape 470 is een vinyl tape met een rubber lijmlaag. Het is bestand tegen gebruikelijke chemicaliën welke worden gebruikt bij galvanisatieprocessen. Met een flexibele, schuurbestendige drager is het ideaal voor gebruik bij verschillende processen.

Kenmerk:

Uitstekend bestand tegen de meeste chemicaliën die gewoonlijk bij galvaniseer- en anodiseerprocédés worden gebruikt
Bestand tegen de meeste oplosmiddelen, kan worden gebruikt bij temperaturen tot 76 °C
Schuur-, vocht- en slijtvast, waardoor geschikt voor zware werkomstandigheden
Aanpasbaar rugmateriaal maakt het ideaal voor gebogen en onregelmatige oppervlakken
Rubberlijm zorgt voor een uitstekende hechting op vele oppervlakken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen