3M Xtract™ Film Schijf 360L, 127 mm, P400, 01708

Artikelnummer: 7010029943
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7010029943
EAN/GTIN 50051131017080
Nummer fabrikant 7010029943

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Xtract™
Kleur: Color: Paars
Industrieën: Composiet // Transport en zwaar materieel // Industrie algemeen // Metaalbewerking // AOEM // Houtbewerking // Lakvoorbereiding
Maximum snelheid: 12000.0 rpm
Diameter: 127.0 mm

Omschrijving:

De 3M Xtract™ filmschijf 360L heeft een uniek 3M™ multi-holepatroon voor een betere stofafzuiging tijdens finishing. Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Ons innovatieve multi-holepatroon zuigt stof beter af dan producten met vijf of zes gaten, waardoor de snijwerking toeneemt en de schijf aanzienlijk langer meegaat. Het ontwerp hoeft niet uitgelijnd te worden met de gaten van de schijfhouder, waardoor het wisselen van de schijven snel, gemakkelijk en handig is. Dankzij hun ontwerp bieden de schuurmaterialen uit de Advanced-serie van 3M een onverslaanbare combinatie van prestaties en waarde.

Kenmerk:

Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
De open constructie en volloopbestendige coating voorkomen dat de schijf volloopt, voor een optimale snijwerking en levensduur
Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren
De rug van duurzame folie is scheurbestendig en geeft een consistente finish binnen kleine toleranties
Aluminiumoxidekorrels snijden sneller en gaan langer mee dan korrels van traditionele granaat

Tip:

Gebruik deze om zacht hout, lakken en andere materialen te schuren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen