3M Xtract™ Papier Schijf 236U, 127 mm, P80, 55598

Artikelnummer: 7010029926
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7010029926
EAN/GTIN 50051141555985
Nummer fabrikant 7010029926

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Xtract™
Kleur: Color: Geel
Industrieën: Metaalbewerking // Composiet // Industrie algemeen // Transport en zwaar materieel // Houtbewerking // Lakvoorbereiding // AOEM
Maximum snelheid: 12000.0 rpm
Diameter: 127.0 mm

Omschrijving:

De 3M Xtract™ papieren schuurschijf 236U heeft een uniek 3M™ multi-holepatroon voor een betere stofafzuiging tijdens finishingtoepassingen. Onderdeel van de 3M Xtract-serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Ons innovatieve multi-holepatroon zuigt stof beter af dan producten met vijf of zes gaten, waardoor de snijwerking toeneemt en de schijf aanzienlijk langer meegaat. Het ontwerp hoeft niet uitgelijnd te worden met de gaten van de schijfhouder, waardoor het wisselen van de schijven snel, gemakkelijk en handig is. Dankzij hun ontwerp bieden de schuurmaterialen uit de Advanced-serie van 3M een onverslaanbare combinatie van prestaties en waarde. De open constructie en de volloopbestendige coating voorkomen het vollopen van de schijf.

Kenmerk:

Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
De open constructie en volloopbestendige coating voorkomen dat de schijf volloopt, voor een optimale snijwerking en levensduur
Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren
Aluminiumoxidekorrels snijden sneller en gaan langer mee dan korrels van traditionele granaat
Stevige, C-gewicht papieren rug die geschikt is voor agressief schuren

Tip:

Voor agressief schuren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen