3M™ VHB™ Tape 5952P, zwart, 1220 mm x 33 m, 1,1 mm

Artikelnummer: 7010012127
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7010012127
EAN/GTIN 50051111923547
Nummer fabrikant 7010012127

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Onmiddellijke duurzaamheid dankzij drukgevoelige lijm
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 1219 mm
Kan mechanische bevestigingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijms vervangen, wat resulteert in boren, slijpen, nabewerking, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard

Omschrijving:

3M™ VHB high performance tapes zijn dubbelzijdige tapes gemaakt van acrylaatkleefstof met gesloten cellen. Zij bieden een zeer grote vervormbaarheid aan de te verlijmen oppervlakken. Gladde of gestructureerde oppervlakken kunnen zonder spanning over het gehele oppervlak worden verlijmd. Uitermate geschikt voor vele energiezuinige oppervlakken, gepoedercoate oppervlakken, kunststoffen (geen zacht PVC) of glas. Bij veel toepassingen is het gebruik van primers niet nodig.

Kenmerk:

Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid// Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid.
Onmiddellijke gebruikssterkte door drukgevoelige kleefstof// Onmiddellijke gebruikssterkte door drukgevoelige kleefstof.
Bijna onzichtbare bevestiging zorgt voor gladde oppervlakken// Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp
1,1 mm dikke, uiterst conforme, hoogwaardige dubbelzijdige zwarte tape van gemodificeerde acrylkleefstof hecht op uiteenlopende materialen, waaronder poedercoatings en ruwe of oneffen oppervlakken// 1,1 mm dikke, uiterst conforme, hoogwaardige dubbelzijdige zwarte tape van gemodificeerde acrylkleefstof hecht op uiteenlopende materialen, waaronder poedercoatings en ruwe of oneffen oppervlakken
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard// Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken// Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken
Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk.

Tip:

Voor het lijmen van panelen op frames
Voor het verlijmen van verstijvingselementen op panelen
Voor het lijmen van decoratief materiaal, sierlijsten of hulpstukken
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van elektronische displays
Voor het lijmen van lensvensters op camerabehuizingen