Doorslagmaat 8 * D. Gereedschapspunt mm D. Gereedschapsschacht 10 mm

Artikelnummer: 70090008
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70090008
    EAN/GTIN 4018754040841
    Nummer fabrikant 70090008
    L-nummer L60010 4246

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met geleidehuls

    Kenmerk:

    • Diameter gereedschapschacht: 10 mm
    • Diameter gereedschapspunt: 5,9 mm
    • Lengte [mm): 103 mm
    • Gewicht: 47 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen