Doorslagmaat 7 D. Gereedschapspunt mm D. Gereedschapsschacht 9 mm

Artikelnummer: 70090007
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70090007
EAN/GTIN 4018754040834
Nummer fabrikant 70090007
L-nummer L60010 4245

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met geleidehuls

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapschacht: 9 mm
  • Diameter gereedschapspunt: 3,9 mm
  • Lengte [mm): 100 mm
  • Gewicht: 27 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen