Doorslagmaat 1 D. Gereedschapspunt mm D. Gereedschapsschacht 5 mm

Artikelnummer: 70090001
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70090001
EAN/GTIN 4018754040773
Nummer fabrikant 70090001
L-nummer L60010 669

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met geleidehuls

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapschacht: 5 mm
  • Diameter gereedschapspunt: 0,9 mm
  • Lengte [mm): 80 mm
  • Gewicht: 7 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen