Doorslagmaat 125 x 3 D. gereedschapsschacht mm

Artikelnummer: 70070013
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70070013
    EAN/GTIN 4018754040728
    Nummer fabrikant 70070013
    L-nummer L60010 1262

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 6450
    • achthoekig
    • Chroom vanadium, zilver gelakt

    Kenmerk:

    • Diameter gereedschapspunt: 3 mm
    • SW Gereedschapschacht 8k: 8 mm
    • Lengte [mm): 125 mm
    • Gewicht: 35 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen