Doorslagmaat 175 x 6 D. gereedschapsschacht mm

Artikelnummer: 70070012
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70070012
    EAN/GTIN 4018754040711
    Nummer fabrikant 70070012
    L-nummer L60010 2894

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 6450
    • achthoekig
    • Chroom vanadium, zilver gelakt

    Kenmerk:

    • Diameter gereedschapspunt: 6 mm
    • SW Gereedschapschacht 8k: 10 mm
    • Lengte [mm): 175 mm
    • Gewicht: 69 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen