Doorslagmaat 150 x 8 D. gereedschapsschacht mm

Artikelnummer: 70070006
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70070006
EAN/GTIN 4018754040667
Nummer fabrikant 70070006
L-nummer L60010 1223

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 6450
  • achthoekig
  • Chroom vanadium, zilver gelakt

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapspunt: 8 mm
  • SW Gereedschapschacht 8k: 10 mm
  • Lengte [mm): 150 mm
  • Gewicht: 81 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen