Driftpons maat 120 x 5 punten D.5 mm SW 10 mm

Artikelnummer: 70060008
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
    Producttype DURCHTREIBER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70060008
    EAN/GTIN 4018754040582
    Nummer fabrikant 70060008
    L-nummer L60010 2996

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 6458
    • achthoekig
    • Chroom vanadium, zilver gelakt

    Kenmerk:

    • Diameter gereedschapspunt: 5 mm
    • SW Gereedschapschacht 8k: 10 mm
    • Lengte [mm): 120 mm
    • Gewicht: 64 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen