Driftpons maat 120 x 2 punten D.2 mm SW.10 mm

Artikelnummer: 70060007
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
    Producttype DURCHTREIBER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70060007
    EAN/GTIN 4018754040575
    Nummer fabrikant 70060007
    L-nummer L60010 2626

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 6458
    • achthoekig
    • Chroom vanadium, zilver gelakt

    Kenmerk:

    • Diameter gereedschapspunt: 2 mm
    • SW Gereedschapschacht 8k: 10 mm
    • Lengte [mm): 120 mm
    • Gewicht: 60 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen