Borgveertangenassortiment 20-delig voor binnen- en buitenborgveren

Artikelnummer: 700170
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing borgveertangen: Binnenring gebogen; Buitenring gebogen; Binnenring recht; Buitenring recht

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal tangen 2
Toepassing borgveertangen Binnenring gebogen; Buitenring gebogen; Binnenring recht; Buitenring recht
Norm DIN 5256 C en D; DIN 5254 A en B
Voor binnenborgveer-⌀ 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
Punt-⌀ binnenborgveertangen 0,9; 1,3; 1,8 mm
Punt-⌀ buitenborgveertangen 0,9; 1,3; 1,8 mm
Totale lengte maximaal binnenborgveertangen 180 mm
Totale lengte maximaal buitenborgveertangen 180 mm
Opgeborgen in Kunststof box
Punt verwisselbaar ja
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 700170
EAN/GTIN 3148515415005
Nummer fabrikant 470

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed, punten verwisselbaar (klemschroef). Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed. Met openingsveer en traploos instelbare openingsbegrenzing.

Norm:

DIN 5256 C en D − Voor binnenborgveren.
DIN 5254 A en B − Voor buitenborgveren.

Levering:

Telkens 1 borgveertang voor binnen- en buitenborgveren met 9 paar verwisselbare punten (telkens 3 paar in rechte, 45° gebogen en 90° gebogen uitvoering).