Precisie-borgveertangenset 4-delig voor binnenborgveren 4

Artikelnummer: 700137 4
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tangen Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing borgveertangen: Binnenring gebogen

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal tangen 4
Toepassing borgveertangen Binnenring gebogen
Norm DIN 5256 D
Voor binnenborgveer-⌀ 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Punt-⌀ 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Totale lengte maximaal 130; 170; 210; 305 mm
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 700137 4
EAN/GTIN 4045197553522
Nummer fabrikant 700137 4

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed, punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt; in het tanglichaam geperst. Tang zwart, kop geslepen, grepen met kunststof bekleed.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Norm:

DIN 5256 D − Voor binnenborgveren.

Levering:

Telkens 1 borgveertang nr. 719770 maat J11; J21; J31; J41.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-borgveertangenset 4-delig voor binnenborgveren 4

Precisie-borgveertangenset 4-delig voor binnenborgveren 4

op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 71,80
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 63,40
Aantal tangen 4 4
Totale lengte maximaal 130; 170; 210; 305 130; 130; 175; 220
Norm DIN 5256 D DIN 5254 B
Punt-⌀ 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 0,9; 1,25; 1,8; 2,25
Toepassing borgveertangen Binnenring gebogen Buitenring gebogen
Voor buitenborgveer-⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100
Producttype Borgveertang Borgveertang