3M™ 5413 Polyimide Tape met hoge temperatuur, Goud, 50,8 mm x 33 m, 68,58 µm

Artikelnummer: 7000148440
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000148440
EAN/GTIN 50021200161754
Nummer fabrikant 7000148440
L-nummer L01310 98

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Amber
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 50.8 mm

Omschrijving:

3M™ 5413 Polyimide tape voor hoge temperaturen bestaat uit een polyimide film met siliconenkleefstof. Deze bruine tape is 68,58 µm dik en kan gebruikt worden om printplaten af te dekken tijdens het soldeerproces en voor andere toepassingen bij lage en hoge temperaturen tussen -73 °C en 260 °C.

Kenmerk:

De polyimidefolie wordt niet zacht bij hogere temperaturen, zodat de folie een uitstekend kleefvrij oppervlak biedt bij hogere temperaturen.
Behoudt stabiele afmetingen bij hoge temperaturen, wat extra werk voorkomt en een hoge productiviteit mogelijk maakt.
Is vlamvertragend en bestand tegen chemicaliën en straling, wat oppervlakken beschermt om vervangingskosten te helpen verminderen.
De prestaties van de siliconenlijm bij hoge temperaturen verminderen lijmresten, wat helpt reinigen overbodig te maken en een hoge productiviteit te realiseren.
Polyethyleen tapekern in plaats van karton

Tip:

afplakken en beschermen van gouden vingers van printplaten tijdens golfsoldeer- of dompelsoldeerprocessen
Kleefvrij oppervlak bij de fabricage van onderdelen die bij hogere temperatuur zijn uitgehard

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.