3M™ H8 Headgear Kit, H8/WP96 Visor, 12500-99999CP

Artikelnummer: 7000146481
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vizier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000146481
EAN/GTIN 04046719474387
Nummer fabrikant 7000146481
L-nummer L01110 119
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Kunststof hoofdband met verstelbare Pinlock sluiting voor een comfortabele, strakke pasvorm
5-voudig verstelbare kroonriem voor extra steun en comfort
Eenvoudig systeem voor viziervervanging
Vizier van doorzichtig polycarbonaat

Omschrijving:

De 3M™ H8 Hoofdsetkit 12500-99999CP is onze kit met de 3M™ H8 Hoofdset en het 3M™ WP96-serie Gelaatsscherm voor bescherming tegen uv-straling, inslag, metaalspatten en vloeistofspatten.

Kenmerk:

Biedt bescherming tegen inslag, uv-straling, metaalspatten en vloeistofspatten
Kit omvat de 3M H8 Hoofdset en het WP96 Gelaatsscherm
Kunststof hoofdband met verstelbare ratelsluiting voor een goede, comfortabele pasvorm
Kruinband met vijf standen biedt extra steun en comfort
Het transparante polycarbonaat gelaatsscherm kan in slechts enkele seconden worden vervangen
1,8 mm dik gelaatsscherm, getest en goedgekeurd volgens EN 166
Markering gelaatsscherm 2C-1,2 3M 1 F 3 9

Tip:

Hoofdbescherming tegen stoten en vloeistofspatten

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen