Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB, Type C, 150 mm, P400, Refill

Artikelnummer: 7000144604
  • Minimale bestelhoeveelheid 80 stuks
  • Stappen van de bestelling: 80 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Satineerborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000144604
EAN/GTIN 50048011330582
Nummer fabrikant 7000144604

Omschrijving

Uitvoering:

Type A: Meest agressieve uitvoering met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele uitvoering met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken Type S: Meer agressieve uitvoering met rechte borstelharen
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
Totale breedte: 25.4 mm
Stevige kunststof borstel met keramisch grit

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel Type C heeft gebogen, dunnere borstelharen die beter vervormbaar zijn dan Type A en Type S. Deze zijn met name geschikt voor onregelmatige oppervlakken of oppervlakken met details. Veiliger dan werken met draadborstels.

Kenmerk:

Consistente werkresultaten gedurende de hele levensduur
Stevige kunststof borstel met keramische korrel
Gebruik op robotsysteem, bankslijpmachine, rechte slijpmachine of flexibele as

Tip:

Voor gebruik op robotapparatuur, bankslijpmachines, rechte slijpmachines of flexibele assen
Mengen op bijna alle materialen, vooral voor sterk gecontourde oppervlakken