Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Gemakkelijk onderhoud aangezien vervangingsonderdelen snel, eenvoudig en intuïtief te vervangen zijn
Totale lengte: 0.395 m
Totale breedte: 0.21 m
Totale hoogte: 0.075 m
Omschrijving:
Het 3M™ S-200+ Verseluchtsysteem is een comfortabel en veelzijdig systeem voor gebruik met een uitgebreid gamma herbruikbare vol- en halfgelaatsmaskers van 3M™. Het S-200+ systeem kan worden gebruikt als een standaard ademhalingssysteem met perslucht of in 'dual-mode' met een filter indien de luchttoevoer wordt onderbroken. Het systeem S-200+ is ontworpen om extra comfort en veiligheid te bieden en heeft veiligheidskoppelingen met dubbele werking om het risico op onbedoelde loskoppeling tijdens het gebruik te minimaliseren en een regelbare luchtstroom zodat u de lucht op uw gelaat kan controleren voor maximaal comfort.
Kenmerk:
Getest conform ATEX- Beoordeeld conform de vereisten van de richtlijn ATEX en de norm EN13463-1 voor niet-elektrische uitrustingen*. Onder bepaalde omstandigheden geschikt voor gebruik in IIB 2GD-omgevingen. * Enkel geldig wanneer uitgerust met een 3M™ 308-00-72P Antistatische luchttoevoerslang voor perslucht.
Snel en eenvoudig onderhoud- Gemakkelijk te onderhouden, onderdelen snel, gemakkelijk en intuïtief vervangbaar.
Koel en comfortabe l- Lichtgewicht gebalanceerd systeem met een constante luchtstroom over het gelaat waardoor het dragen koeler en comfortabeler wordt
Regelbare luchtstroom- Vastzetbare regelknop voor de luchtstroom zodat u volledige controle heeft over de instroomdruk.
Dubbele actie koppelingen - Minimaliseren het per ongeluk loskoppelen wat u meer vertrouwen geeft in uw veiligheid. CAST-koppeling uit roestvrij staal is beter bestand tegen roesten in moeilijke omstandigheden.
Flow Check Bag FCB-01 - De S-200+ omvat een Flow Check Bag waarmee vóór gebruik eenvoudig getest kan worden of de juiste hoeveelheid lucht aangevoerd wordt, zodat u het toestel met gerust gevoel kan gebruiken.
Topprestaties - Getest en goedgekeurd volgens EN 14594:2005. Voldoet aan het hoogste beschermingsniveau, Klasse 4B, voor ademhalingssystemen met luchttoevoer wanneer gebruikt in combinatie met een volgelaatsmasker.
Ongehinderde bewegingsvrijheid- Ademslang met kleine diameter om vrij te kunnen bewegen. Vermindert hinder bij het werken.
Gemakkelijk aan te sluiten- Robuust bewezen bajonetkliksysteem om aan te sluiten op gelaatsmasker
Tip:
Spray painting, glass fibre fabrication, powder coating, material handling, boat building, metal fabrication, pharmaceutical, oil and gas, automotive and aerospace, general transport