3M™ Fastener SJ3402 Hook Black, 2 in x 50 yd 0.15 in Engaged Thickness, 6 per case Bulk

Artikelnummer: 7000125991
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000125991
EAN/GTIN 50021200625591
Nummer fabrikant 7000125991
L-nummer L01310 1913
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Totale lengte: 45.72 m
Totale breedte: 50.8 mm

Omschrijving:

3M™ Hook Tape SJ3402 maakt deel uit van een tweecomponenten bevestigingsoplossing. Het biedt een consistente sterke duurzaamheid voor duizenden bevestigingscycli. De kleefvrije sluiting wordt meestal vastgenaaid, maar kan ook worden vastgemaakt met een verscheidenheid van smeltlijm of vloeibare kleefstoffen. Deze sluiting maakt een gemakkelijke en handige bevestiging op diverse oppervlakken mogelijk.

Kenmerk:

In combinatie met 3M™ lusbanden biedt deze flexibele drukafdichting duurzaamheid voor duizenden afdichtingscycli
Het nylon haakband biedt uitstekende ontwerpvrijheid en snelle productassemblage
Zonder kleefstof of beschermhoes, bevestiging mogelijk door naaien of met hotmelt of vloeibare kleefstoffen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen