Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish Schijf CF-DC, 125 mm x NH, S ULF, 40 stuks / doos

Artikelnummer: 7000121012
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000121012
    EAN/GTIN 50048011292941
    Nummer fabrikant 7000121012
    L-nummer L51710 1094

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish Schijf is een duurzame finishingschijf die snel kan worden gewisseld en tijdens het gebruik veilig bevestigd zit met het 3M Hookit snelwisselsysteem. Onze schijven passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan voor een schone, consistente finish die geen krassen of andere beschadigingen nalaat in het basismateriaal.

    Kenmerk:

    De grofte S Ultrafijn is effectief voor licht tot matig reinigen, matglanzend finishen, blenden van krassen en afbramen
    Dankzij de vervormbaarheid toegang tot moeilijk te bereiken plekken en geprofileerde oppervlakken
    Non-woven 3D-structuur biedt een lange levensduur en gelijkmatige finish
    3M™ Hookit™ snelwisselsysteem maakt snel en gemakkelijk bevestigen en verwijderen van schijven mogelijk

    Tip:

    Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen