3M™ Scotchlite™ Reflecterend materiaal 8935 serie

Artikelnummer: 7000116850
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000116850
EAN/GTIN 50051138532937
Nummer fabrikant 7000116850

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
Zeer goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1270 mm

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 8925 is ontworpen voor heavy duty hoge zichtbaarheidskleding zoals werkkleding en werkkleding.

Kenmerk:

Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
Zeer goed wasbaar in de huishoudwas op 60° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100

Tip:

Voor zwaardere waarschuwingskleding