Scotch® ATG Dragerloze Tape 969, Transparant, 6 mm x 33 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000116660
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000116660
    EAN/GTIN 05010027783645
    Nummer fabrikant 7000116660
    L-nummer L01310 1674

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plakband zonder houder
    Gemodificeerd acrylaatkleefmiddel
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 6 mm
    Goede kleefsterkte op oppervlakken met een laag energieverbruik

    Omschrijving:

    3M™ Scotch® ATG Dragerloze Tape 969 is een omgekeerd gewonden tape met 300 acryl drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapierlaag. Transfertape met hoge aanvangshechting. Voor gebruik met Scotch® ATG Dispensers.

    Kenmerk:

    Zelfklevende folie zonder drager// Zelfklevende folie zonder drager
    Gemodificeerde acrylaatlijm// Gemodificeerde acrylaatlijm
    Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem// Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem
    Universeel toepasbaar op vele substraten// Universeel toepasbaar op vele substraten
    Goede hechting op laagenergetische oppervlakken// Goede hechting op laagenergetische oppervlakken
    Hoge directe kleefkracht// Hoge directe kleefkracht

    Tip:

    Montage van sierlijsten, sierlijsten, emblemen, uithangborden, reclamemateriaal, decoratieve onderdelen
    Energiezuinige materialen
    Ruwe en licht oneffen oppervlakken
    Voor het lijmen van passe-partouts op fotolijsten en boekomslagen
    Voor het splitsen van papier en folie
    Algemene binderij bevestigingsmiddelen
    Bevestiging van promotieartikelen en posters