Uitvoering:
Zelfklevende folie zonder drager
Gemodificeerde acrylaatlijm
Vereenvoudigde behandeling en verwerking
Totale breedte: 15 mm
Vezelversterking in lijm
Omschrijving:
3M™ Transfertape 950 bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 300 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 90 µm.
Kenmerk:
Transfertape van 132 µm met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Goedgekeurd voor UL-specificaties. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.
Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.
Voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is
Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.
Dikkere variant van 927
Sterke directe aansprakelijkheid// sterke directe aansprakelijkheid
Tip:
Verlijmen van kunststof en houten afwerking voor kasten
Assemblage van winkeldisplays
Lijmen van metaal, lakoppervlakken, kunststof, papier, karton of hout
Zelfklevende afwerking van schuim, films, borden, reclamemateriaal en textiel