Scotch® ATG Dragerloze Tape 926, Transparant, 12 mm x 33 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000116644
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116644
EAN/GTIN 05010027728561
Nummer fabrikant 7000116644

Omschrijving

Uitvoering:

Plakband zonder houder
Gemodificeerd acrylaatkleefmiddel
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 12 mm
Zeer hoge temperatuur en UV-bestendigheid

Omschrijving:

Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926 is een drukgevoelige acrylaat tape, omgekeerd gewikkeld op een hoge densiteit kraftpapier schutvel. Hoog performante lijm. Te gebruiken met Scotch® ATG Adhesive Applicator

Kenmerk:

Zelfklevende folie zonder rug
Gemodificeerde acrylaatlijm
Goede afschuifsterkte
Zeer goede chemische bestendigheid
Zeer hoge temperatuur- en UV-bestendigheid

Tip:

Lijmen van frontpanelen, emblemen, borden en schalen
Energiezuinige materialen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.