Scotch® ATG Dragerloze Tape 969, Transparant, 12 mm x 33 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000116642
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116642
EAN/GTIN 05010027728547
Nummer fabrikant 7000116642
L-nummer L01310 313

Omschrijving

Uitvoering:

Plakband zonder houder
Gemodificeerd acrylaatkleefmiddel
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 12 mm
Goede kleefsterkte op oppervlakken met een laag energieverbruik

Omschrijving:

3M™ Scotch® ATG Dragerloze Tape 969 is een omgekeerd gewonden tape met 300 acryl drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapierlaag. Transfertape met hoge aanvangshechting. Voor gebruik met Scotch® ATG Dispensers.

Kenmerk:

Zelfklevende folie zonder drager// Zelfklevende folie zonder drager
Gemodificeerde acrylaatlijm// Gemodificeerde acrylaatlijm
Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem// Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem
Universeel toepasbaar op vele substraten// Universeel toepasbaar op vele substraten
Goede hechting op laagenergetische oppervlakken// Goede hechting op laagenergetische oppervlakken
Hoge directe kleefkracht// Hoge directe kleefkracht

Tip:

Montage van sierlijsten, sierlijsten, emblemen, uithangborden, reclamemateriaal, decoratieve onderdelen
Energiezuinige materialen
Ruwe en licht oneffen oppervlakken
Voor het lijmen van passe-partouts op fotolijsten en boekomslagen
Voor het splitsen van papier en folie
Algemene binderij bevestigingsmiddelen
Bevestiging van promotieartikelen en posters

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.