Scotch® ATG Dragerloze Tape 904, Transparant, 19 mm x 25 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000116631
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116631
EAN/GTIN 05010027676848
Nummer fabrikant 7000116631

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle en eenvoudige verwerking door het ATG-systeem
Goede schuifkracht
Totale lengte: 25 m
Totale breedte: 19 mm

Omschrijving:

3M™ atg transfer tape 904 is een universele heldere acrylaat transfer tape met een witte papieren paper liner, met goede temperatuurprestaties.

Kenmerk:

Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem// Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem
Goede afschuifsterkte// goede afschuifweerstand
Goede onmiddellijke hechting// Goede onmiddellijke hechting

Tip:

Voor het lijmen van passe-partouts op fotolijsten en boekomslagen
Voor bevestigingen in de grafische industrie
Voor POS, reclame displays en inserts
Voor het lijmen van uitnodigingen, tafeldisplays en kaarten