Uitvoering:
Zelfklevende folie zonder drager
Gemodificeerde acrylaatlijm
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 1200 mm
Vezelversterking in lijm
Omschrijving:
3M™ transfer tape 927 is een 300 hoge strength acrylaat lijm met papieren liner.
Kenmerk:
0,05 mm transfer tape. Papieren liner. Geschikt voor veel materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.// 0,05 mm transfer tape. Papieren liner. Geschikt voor veel materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.
Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).// Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).
Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.// Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.
Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen// Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen
Vezelversterkte transfertape biedt uitstekende vervormbaarheid en gebruiksgemak
Sterke directe aansprakelijkheid// sterke directe aansprakelijkheid
Tip:
Splitsen van film, folie, textiel en gecoat papier
Lamineren van schuim en ondergronden met lage oppervlakte-energie
Lijmen van metaal, lakoppervlakken, kunststof, papier, karton of hout
Zelfklevende afwerking van schuim, films, borden, reclamemateriaal en textiel