3M™ Transfer Tape 927

Artikelnummer: 7000116566
  • Minimale bestelhoeveelheid 144 stuks
  • Stappen van de bestelling: 144 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116566
EAN/GTIN 05010027129085
Nummer fabrikant 7000116566

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende folie zonder drager
Gemodificeerde acrylaatlijm
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 25 mm
Vezelversterking in lijm

Omschrijving:

3M™ Transfertape 927 heeft een laag krachtige acrylaatlijm 300 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 58 µm.

Kenmerk:

Geeft een goede hechting met een laag profiel// Transfertape van 58 µm. liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.// Transfertape van 58 µm. liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.
Universele transfertape voor het krachtig hechten van verschillende dunne materialen. Bij uitstek geschikt voor allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting vereist is. Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.// Universele transfertape voor het krachtig hechten van verschillende dunne materialen. Bij uitstek geschikt voor allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting vereist is. Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.// Goed bestand tegen oplosmiddelen, damp en vocht
Goede hechting op gladde oppervlakken en de meeste kunststoffen// Voor gebruik in toepassingen die uitstekende uv- en chemische bestendigheid vereisen, met name voor krachtige hechting van dunne materialen// Voor gebruik in toepassingen die uitstekende uv- en chemische bestendigheid vereisen, met name voor krachtige hechting van dunne materialen
Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen// Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag voor het aanbrengen met de hand// Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen
Vezelversterkte transfertape biedt uitstekende vervormbaarheid en gebruiksgemak
Zelfklevende folie zonder drager// sterke onmiddellijke hechting

Tip:

Splitsen van film, folie, textiel en gecoat papier
Lamineren van schuim en ondergronden met lage oppervlakte-energie
Lijmen van metaal, lakoppervlakken, kunststof, papier, karton of hout
Zelfklevende afwerking van schuim, films, borden, reclamemateriaal en textiel

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.