3M™ Transfer Tape 950, Transparant, 25 mm x 55 m, 0.127 mm

Artikelnummer: 7000116559
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000116559
    EAN/GTIN 05010027128576
    Nummer fabrikant 7000116559

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zelfklevende folie zonder drager
    Gemodificeerde acrylaatlijm
    Totale lengte: 55 m
    Totale breedte: 25 mm
    Vezelversterking in lijm

    Omschrijving:

    3M™ transfer tape 950 is een 300 hoge strength acrylaat lijm op eenpapieren liner.

    Kenmerk:

    0,13 mm transfer tape. Papieren liner. Voor veel verschillende materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Ul approved. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.// 0,13 mm transfer tape. Papieren liner. Voor veel verschillende materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Ul approved. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.
    Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).// Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).
    Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.// Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.
    Dikkere versie van 927// Dikkere versie van 927
    Dikkere variant van 927// Dikkere variant van 927
    Sterke directe aansprakelijkheid// sterke directe aansprakelijkheid

    Tip:

    Verlijmen van kunststof en houten afwerking voor kasten
    Assemblage van winkeldisplays
    Lijmen van metaal, lakoppervlakken, kunststof, papier, karton of hout
    Zelfklevende afwerking van schuim, films, borden, reclamemateriaal en textiel