3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906B, Wit, 38 mm x 50 m, 0.08 mm

Artikelnummer: 7000116491
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116491
EAN/GTIN 05010027523081
Nummer fabrikant 7000116491

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
100% repulpable - elimineert afval van splitsing: voldoet of overtreft TAPPI UM-213, methode A
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 38 mm

Omschrijving:

3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906B heeft een tissue drager met een zeer sterk klevende repulpable lijmlaag. Ideaal voor het maken van ″flying splices″

Kenmerk:

Blauwe, 0,075 mm dikke tape met een tissue drager en repulpable lijm aan beide zijden. De tape heeft een eenvoudig te verwijderen papieren schutvel. Temperatuurbestendigheid tot 205°C// Blauwe, 0,075 mm dikke tape met een tissue drager en repulpable lijm aan beide zijden. De tape heeft een eenvoudig te verwijderen papieren schutvel. Temperatuurbestendigheid tot 205°C
Zeer goede hechting en hoge afschuifkracht. Toepassing op ″flying splices″ van lichtgewicht papier en bij lage temperaturen// Zeer goede hechting en hoge afschuifkracht. Toepassing op ″flying splices″ van lichtgewicht papier en bij lage temperaturen
Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.// Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.
Uitstekende hittebestendigheid tot 204 ° C// Uitstekende hittebestendigheid tot 204 ° C
Verhoogt de waarde van oud papier

Tip:

Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills