Uitvoering:
Productkleur: Wit
Minimaal risico op bloedingen
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 38 mm
Weinig droging, zelfs bij lage luchtvochtigheid
Omschrijving:
3M™ Repulpable Flying Splice Tape 906W is ontworpen voor in de off-machine coater (OMC) in papierfabrieken. Onze tape is voorzien van een easy-release, semi-gebleekte herbruikbare papieren voering.
Kenmerk:
Hoog hechtvermogen en hoge afschuifsterkte voor flying-splicetoepassingen en het starten van rollen// Hoog hechtvermogen en hoge afschuifsterkte voor flying-splicetoepassingen en het starten van rollen
Volledig verpulpbare samenstelling dus u hoeft geen splicemateriaal uit het recyclingmateriaal te verwijderen. Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213.// Volledig verpulpbare samenstelling dus u hoeft geen splicemateriaal uit het recyclingmateriaal te verwijderen. Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213.
Voldoet aan de vereisten van de regelgeving voor indirecte levensmiddelenadditieven zoals die wordt voorgeschreven door het Amerikaanse FDA in 21 CFR 176.170 en 21 CFR 176.180// Voldoet aan de vereisten van de regelgeving voor indirecte levensmiddelenadditieven zoals die wordt voorgeschreven door het Amerikaanse FDA in 21 CFR 176.170 en 21 CFR 176.180
Uitstekende hittebestendigheid tot een temperatuur van 204 °C// Uitstekende hittebestendigheid tot een temperatuur van 204 °C
Bespaar arbeidskosten en verhoog de waarde van oud papier
Tip:
Dubbelzijdige tape voor vliegende rolwissel ″zick-zack″ op de coater. De kleefband heeft een hoge aanvangskleefkracht en zeer goede afschuifsterkten.