3M™ Verpulpbare Flying-splicetape 906W, Wit, 19 mm x 50 m, 0.08 mm

Artikelnummer: 7000116477
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116477
EAN/GTIN 05010027107137
Nummer fabrikant 7000116477

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
100% repulpable - elimineert afval van splitsing: voldoet of overtreft TAPPI UM-213, methode A
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 19 mm

Omschrijving:

3M™ Repulpable Flying Splice Tape 906W is ontworpen voor in de off-machine coater (OMC) in papierfabrieken. Onze tape is voorzien van een easy-release, semi-gebleekte herbruikbare papieren voering.

Kenmerk:

Hoog hechtvermogen en hoge afschuifsterkte voor flying-splicetoepassingen en het starten van rollen// Hoog hechtvermogen en hoge afschuifsterkte voor flying-splicetoepassingen en het starten van rollen
Volledig verpulpbare samenstelling dus u hoeft geen splicemateriaal uit het recyclingmateriaal te verwijderen. Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213.// Volledig verpulpbare samenstelling dus u hoeft geen splicemateriaal uit het recyclingmateriaal te verwijderen. Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213.
Voldoet aan de vereisten van de regelgeving voor indirecte levensmiddelenadditieven zoals die wordt voorgeschreven door het Amerikaanse FDA in 21 CFR 176.170 en 21 CFR 176.180// Voldoet aan de vereisten van de regelgeving voor indirecte levensmiddelenadditieven zoals die wordt voorgeschreven door het Amerikaanse FDA in 21 CFR 176.170 en 21 CFR 176.180
Uitstekende hittebestendigheid tot een temperatuur van 204 °C// Uitstekende hittebestendigheid tot een temperatuur van 204 °C
Bespaar arbeidskosten en verhoog de waarde van oud papier

Tip:

Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills