Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Minimaal risico op bloedingen
Optimale lijm voor een breed scala aan papiersoorten en gramgewichten
Totale breedte: 50 mm
Weinig droging, zelfs bij lage luchtvochtigheid
Omschrijving:
Onze 3M™ Herbruikbare dubbellaagse splitstape 900 is ideaal voor het permanent overlappen van naden op gecoat papier. Het combineert een hoge initiële hechting met uitstekende hittebestendigheid.
Kenmerk:
Voor het universeel splicen van allerlei lichtgewicht gecoat papier// Voor het universeel splicen van allerlei lichtgewicht gecoat papier
Verpulpbaar: lost op in water en alkaliën, zodat er geen risico is dat niet-verpulpbaar materiaal de papieruitval verontreinigt. Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213.// Verpulpbaar: lost op in water en alkaliën, zodat er geen risico is dat niet-verpulpbaar materiaal de papieruitval verontreinigt. Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213.
Uitstekende hittebestendigheid in droogtemperatuur tot wel 204 °C// Uitstekende hittebestendigheid in droogtemperatuur tot wel 204 °C
Uitstekende hechting: delamineert de meeste papiersoorten, waaronder allerlei LWC-samenstellingen// Uitstekende hechting: delamineert de meeste papiersoorten, waaronder allerlei LWC-samenstellingen
Voldoet aan de vereisten van de regelgeving voor indirecte levensmiddelenadditieven zoals die wordt voorgeschreven door het Amerikaanse FDA in 21 CFR 176.170 en 21 CFR 176.180// Voldoet aan de vereisten van de regelgeving voor indirecte levensmiddelenadditieven zoals die wordt voorgeschreven door het Amerikaanse FDA in 21 CFR 176.170 en 21 CFR 176.180
Tip:
Voor overlappende lasnaden met verschillende gramgewichten waar er een risico is van doorbloeden