3M™ Thermal Transfer Printable Label Materiaal 3929, Zilver, 152 mm x 508 m

Artikelnummer: 7000116134
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116134
EAN/GTIN 05900422030928
Nummer fabrikant 7000116134

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Lijm is geschikt voor de meeste moeilijk te kleven oppervlakken
Totale lengte: 508 m
Totale breedte: 152 mm
Waterdicht

Omschrijving:

3929 heeft een drager van zilver retroreflecterende PET van 120 µm, met een 200 acrylaatlijm van 25 µm op een verdicht kraft schutvel. Voor thermo transfer printen.

Kenmerk:

3M technologie vanuit de verkeersveiligeid
Uitstekende lijm voor hoogenergetische toepassingen.
3M Performance Labels bestaat uit een groot gamma producten met hoge duurzaamheid en kleefkracht, chemische resistentie en geschikt voor buiten gebruik. Sommige producten voldoen aan UL/CSA en kunnen bedrukt worden met flexografische- of zeefdrukprocessen, thermisch transfer, digitale, inktjet, laser of dot matrix printers. Beschikbaar met vele types dragers waaronder PET, PP, Vinyl, Pharmaceutisch papier of synthetische stoffen. Meer info kan u vinden in de technische documentatie.
Bedrukbaar met een thermal transfer printer.
Betrouwbare, opvallende buitenmarkering
Transmissie veilig

Tip:

Ontwikkeling voor het ″vastleggen van streepjescodes op afstand″, waarbij de workflow wordt geoptimaliseerd, bv. in magazijnen met automatische vastlegging met scansystemen.
Voorwaardelijk geschikt voor golflengten in het korte IR-bereik
Reflecteert het zichtbare deel van het spectrum
Kan worden gebruikt onder gepolariseerd licht